子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン
- 材質
- 自己消火性PC+ABS樹脂
- 形状
- 壁埋込型
- 寸法(mm)
- 107×91×73.5
- 質量(g)
- 約130
- 備考
- コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)
- タイプ
- 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
- 電源電圧
- 液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
- プレート
- 2個用
- 使用湿度範囲
- 相対湿度75%未満
- 使用周囲温度(℃)
- 0~40
- 色調
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
- 適合ボックス
- JIS2個用スイッチボックス
- 内容量
- 1台
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ

















