NL-C6 子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無) アイホン 80908147

子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80908147
品番
NL-C6
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

マイク・スピーカー、コンセント・ハンガー、呼出ボタン

材質
自己消火性PC+ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
107×91×73.5
質量(g)
約130
備考
コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズ等に対応)
タイプ
子機(コンセント・呼出ボタン付・プレート無)
電源電圧
液晶・集合表示灯またはアダプターより供給
プレート
2個用
使用湿度範囲
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする