アイホン
ハンディーナースシステムアダプター
アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.4
タイプ
ハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台
消費電力(W)
待受時2 最大2
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908226
NBW-AD-HP
¥
424,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください