アイホン
ハンディーナースシステムアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80908226
品番
NBW-AD-HP
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
アナログ式ナースコールNBM-HPとデジタル式PBXを接続することができます。
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
320×230×81
質量(kg)
約1.4
タイプ
ハンディナースシステムアダプター、ナースコール親機:1台
消費電力(W)
待受時2 最大2
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター