曜日別特売

呼出ボタン

呼出ボタン - アイホン

呼出確認表示灯付

用途
同時通話形ナースコールシステム
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×70×13
質量(g)
約90
タイプ
呼出ボタン
機能
呼出確認表示灯付
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
消費電流
最大140mA
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908138NR-7BLA17
¥9,200
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする