曜日別特売
NR-7BLA17 呼出ボタン アイホン 80908138

呼出ボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80908138
品番
NR-7BLA17
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

呼出確認表示灯付

用途
同時通話形ナースコールシステム
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
寸法(mm)
120×70×13
質量(g)
約90
タイプ
呼出ボタン
機能
呼出確認表示灯付
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
消費電流
最大140mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする