曜日別特売

復旧ボタン付コンセント

復旧ボタン付コンセント - アイホン
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
備考
呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×116×45
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908305NBR-7BS2A27
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする