アイホン
復旧ボタン付コンセント
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80908305
品番
NBR-7BS2A27
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
備考
呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×116×45
色調
モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス