デジタル缶バッジ

デジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリングデジタル缶バッジ - 慶洋エンジニアリング

・ios&Android対応の専用アプリで、画像をバッジに転送し持ち歩ける
・GIF画像は最大8枚、3秒動画の再生にも対応
・本機同士を近づけ画像シェアが可能
・QRコードや応援メッセージも自由に表示可能

本体質量(g)
約27.6
接続方式
Bluetooth V5.4
入力電圧(V)
DC5、0.5A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×9×57.8
解像度
【パネル】360×360
充電時間(時間)
約1.5
対応フォーマット
画像・JPG、PNG、GIF 動画・MP4、GIF
バッテリー容量(mAh)
500
使用時間(時間)
明るさ最大時:約5.5、明るさ最小時:約9.5
対応アプリケーション
iOS13以上、Android7.0以上
パネル
1.8インチ、IPSタッチパネル
メモリ容量(MB)
16(画像約50枚、GIF約10本、動画約3本)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AN-S173(RD) 8091012580910125AN-S173(RD)レッド
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
AN-S173(PK) 8091014180910141AN-S173(PK)ピンク
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
AN-S173(YL) 8091015080910150AN-S173(YL)イエロー
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
AN-S173(BL) 8091015980910159AN-S173(BL)ブルー
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
AN-S173(GR) 8091016880910168AN-S173(GR)グリーン
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする