- 色
- グリーン
- 本体質量(g)
- 約27.6
- 接続方式
- Bluetooth V5.4
- 入力電圧(V)
- DC5、0.5A
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約58×9×57.8
- 解像度
- 【パネル】360×360
- 充電時間(時間)
- 約1.5
- 対応フォーマット
- 画像・JPG、PNG、GIF 動画・MP4、GIF
- バッテリー容量(mAh)
- 500
- 使用時間(時間)
- 明るさ最大時:約5.5、明るさ最小時:約9.5
- 対応アプリケーション
- iOS13以上、Android7.0以上
- パネル
- 1.8インチ、IPSタッチパネル
- メモリ容量(MB)
- 16(画像約50枚、GIF約10本、動画約3本)