キャラクターダウンロードテープ ムーミンイラスト18mm
ムーミンの絵文字30種をスマホ用のアプリにダウンロードしてお使いいただけます。
「スマホアプリ LABEL DESIGN MAKER 2」専用
KL-SP100-MMとは異なる絵文字がご使用いただけます。
ダウンロードされたデザインは、他のテープでもご使用いただけます。
- 適合機種
- KL-SP100シリーズ / KL-SP10シリーズ / KL-LE900 / KL-E300
- テープ幅(mm)
- 18
- テープ長さ(m)
- 5
- テープ地色
- ベージュ
- 文字色
- 黒
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ










![チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具] チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52650869-240201-02.jpg)














![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136652-261106-02.jpg)

