曜日別特売
XR-18DLMM1 キャラクターダウンロードテープ ムーミンイラスト18mm カシオ計算機 80912076

キャラクターダウンロードテープ ムーミンイラスト18mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80912076
品番
XR-18DLMM1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ムーミンの絵文字30種をスマホ用のアプリにダウンロードしてお使いいただけます。
「スマホアプリ LABEL DESIGN MAKER 2」専用
KL-SP100-MMとは異なる絵文字がご使用いただけます。
ダウンロードされたデザインは、他のテープでもご使用いただけます。

適合機種
KL-SP100シリーズ / KL-SP10シリーズ / KL-LE900 / KL-E300
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
5
テープ地色
ベージュ
文字色
黒
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする