曜日別特売

デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)デジタルデプスゲージ - SK(新潟精機)

深さ測定用のデジタルタイプです。
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
狭い場所の深さ測定に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約5分)です。

用途
深さや段差の比較測定に
付属品
PCケース、CR2032
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
0-12
電源
CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)
220
測定力(N)
1.5以下
最小読取値(mm)
0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×75×26
指示誤差(μm)
±20
内容量
1個
取扱説明書:(0.24MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921709DED-120S
¥33,000
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする