デジタルデプスゲ-ジ MarCal30EWRi

デジタルデプスゲ-ジ MarCal30EWRi - マール社

リファレンス機能による即時測定
スケール保護構造のガイドウェイ
スライダにダストワイパー装備

用途
ボア、溝、チャネルなど、小さな部分の深さ測定に。
付属品
ケース、電池(CR 2032)、取扱説明書
トラスコ品番
680-9291
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
保護等級
IP67
メーカー商品コード
4126751
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610933230EWRi
¥38,270
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする