31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
31.5インチWQHD(2560×1440)IPSパネル搭載ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍広い作業領域で、高精細表示と高い生産性を両立。200Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域対応。HDR400相当の性能で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で目に優しい。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド搭載。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能にも対応。HDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (200Hz)を搭載。PS5とのWQHD(2560x1440):120Hz接続に対応。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAネジ、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 約6.3
- サイズ
- 31.5型
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~65%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 横470-600/縦735-745×横715/縦426×234、スタンド幅520
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB3% / DCI-P3 86%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°/V:178°(上下/左右)
- 応答速度
- Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMI × 2、DP × 2
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 400
- HDR対応
- HDR400相当
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































