繰り出し3連ルーペ
倍率が選べる!3連仕様のコンパクトなルーペ! 1枚で5倍、2枚で10倍、3枚で最大15倍まで拡大できる三連式ルーペです。レンズを増減して倍率を調整できます。細かい作業や観察、読書など幅広く使えます。コンパクトに折りたためて持ち運びも簡単、軽量なのでカバンやポケットに入れて携帯できます。
- 用途
- 理科の観察や細かい作業、読書のときに。折りたたんで持ち運べます。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS、アクリル
- 寸法(mm)
- 53×35×24
- 内容量
- 1個
注意
※太陽や強い光を直接見ないように注意してください。ルーペ/拡大鏡 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80921605 繰り出し3連ルーペ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921605-260615-02.jpg)
![注文コード:80921605 繰り出し3連ルーペ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921605-260615-04.jpg)
![注文コード:80921605 繰り出し3連ルーペ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921605-260615-06.jpg)

