ポケットルーペ”モビレント”

ポケットルーペ”モビレント” - エッシェンバッハ

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。
高倍率レンズで眼の負担が少ないです。
レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。
ドイツデザイン賞受賞しました。
高倍率で大口径です。

用途
一般検査、観察用。
トラスコ品番
292-1880
材質
レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)
52
高さ(mm)
23
奥行(mm)
53
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
Φ35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061096481710910
¥6,200
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする