曜日別特売

FLONEXα

FLONEXα - TOZEN(トーゼン)

耐久性に優れたフッ素樹脂製継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~130
フランジ
JIS 10KF
偏角(°)
14
内容量
1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
材質
質量(kg)
寸法d(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
使用圧力範囲(MPa)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999619200A×133L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30419133-0.099~0.5196
¥839,000
¥649,800
¥714,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099985650A×68L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3043.168-0.099~1.049
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000145250A×170L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30425170-0.099~0.3244
¥1,418,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000958250AX170L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD25170-0.099~0.5244
¥672,000
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100229720A×44L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3041.344-0.099~1.025
¥125,000
¥96,980
¥106,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003548300A×190L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30430190-0.099~0.3292
¥1,705,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003749125A×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30411100-0.099~0.8119
¥531,000
¥399,800
¥439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100424865A×77L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3044.177-0.099~1.063
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100513180A×85L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3044.285-0.099~1.073
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100516732A×49L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3041.849-0.099~1.032
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005876300AX190L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD30190-0.099~0.3292
¥811,000
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100671625A×44L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3041.644-0.099~1.025
¥125,000
¥96,980
¥106,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008046150A×100L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS30413100-0.099~0.8145
¥587,000
¥459,800
¥505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008421100A×85L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS3045.985-0.099~1.097
¥360,000
¥279,800
¥307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100956840A×51L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304251-0.099~1.038
¥154,000
¥119,800
¥131,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする