※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
FLONEXα
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
250
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
寸法L(mm)
170
44
49
51
68
77
85
100
133
170
190
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81000958
品番
250AX170L
参考基準価格(税別)
¥672,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】FCD
質量(kg)
25
寸法L(mm)
170
使用圧力範囲(MPa)
-0.099~0.5
寸法d(Φmm)
244
使用温度範囲(℃)
-20~130
フランジ
JIS 10KF
呼び径(A)
250
塗装
【フランジ】シリコン系耐熱塗装
偏角(°)
14
偏心量(許容変位量)(mm)
14
伸長(許容変位量)(mm)
29
圧縮(許容変位量)(mm)
29
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材