曜日別特売

ポリフレックス50F

ポリフレックス50F - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
材質
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
面間距離L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099962880A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.1800
¥427,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099975015A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.35500
¥78,000
¥59,980
¥65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099977715A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.35400
¥70,000
¥53,980
¥59,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099984720A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500200~0.25500
¥91,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099988140A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.17400
¥150,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099992625A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25900
¥159,000
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100055615A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.35800
¥101,000
¥77,980
¥85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100062620A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500200~0.25800
¥120,000
¥92,980
¥102,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100098550A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500500~0.17600
¥221,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100108065A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.1500
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001116100A×500L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.1500
¥355,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100132632A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500320~0.17500
¥141,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100136920A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500200~0.25300
¥72,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100139650A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500500~0.17700
¥245,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001430100A×800L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.1800
¥489,000
¥379,800
¥417,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100149125A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25500
¥111,000
¥85,980
¥94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100171932A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500320~0.171000
¥218,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100179815A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.35600
¥86,000
¥66,980
¥73,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100192925A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25700
¥135,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100209680A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.1900
¥468,000
¥369,800
¥406,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100235840A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.17700
¥212,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100244620A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500200~0.25400
¥81,000
¥62,980
¥69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100247140A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.171000
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002918100A×300L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.1300
¥265,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100303180A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.1400
¥263,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100324132A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500320~0.17800
¥187,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100336565A×300L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.1300
¥195,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100340865A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.1900
¥400,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003469100A×900L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.1900
¥534,000
¥419,800
¥461,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100350532A×900L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500320~0.17900
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100353080A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.11000
¥509,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100363640A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.17600
¥191,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100374080A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.1600
¥345,000
¥269,800
¥296,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100396850A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500500~0.171000
¥317,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100401140A×500L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.17500
¥170,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100415180A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500800~0.1700
¥386,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004196100A×700L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.1700
¥444,000
¥349,800
¥384,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100423915A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.351000
¥117,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004501100A×1000L【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304150~26001000~0.11000
¥579,000
¥449,800
¥494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100452865A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.11000
¥434,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100472965A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.1800
¥366,000
¥289,800
¥318,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100474720A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500200~0.25700
¥110,000
¥84,980
¥93,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100486925A×1000L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.251000
¥171,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100497525A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25800
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100501840A×800L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500400~0.17800
¥233,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100541150A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500500~0.17400
¥173,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100571825A×400L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25400
¥99,000
¥76,980
¥84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100583125A×600L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500250~0.25600
¥123,000
¥94,980
¥104,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100586715A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304150~5500150~0.35700
¥93,000
¥71,980
¥79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100591965A×700L【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304200~5500650~0.1700
¥332,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする