曜日別特売
32A×1000L ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン) 81001719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリフレックス50F

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し41日以内出荷とは
この商品は材質・呼び径・面間距離Lなど72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304
呼び径
32
面間距離L(mm)
1000
注文コード
81001719
品番
32A×1000L
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PFA、【フランジ】SUS304
長さ(mm)
150~5500
呼び径
32
使用圧力範囲(MPa)
0~0.17
面間距離L(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
曲率半径
Φ170mm~
偏心量(mm)
116
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする