曜日別特売

POLIFLEX-T

POLIFLEX-T - TOZEN(トーゼン)

コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
呼び径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最小曲げ半径(mm)
面間距離L(mm)
偏心量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100004850A×200L501752008
¥116,000
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100210532A×200L3211020010
¥82,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100240140A×300L4013030020
¥105,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100313750A×300L5017530015
¥126,000
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100333825A×300L259030020
¥78,000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100373115A×300L155030030
¥60,000
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100388015A×500L155050060
¥64,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100465920A×500L207050050
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100538650A×500L5017550040
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100549025A×200L259020010
¥74,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100558725A×500L259050045
¥86,000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100605015A×200L155020015
¥57,000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100606840A×500L4013050040
¥124,000
¥95,980
¥105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100682920A×200L207020015
¥65,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100713632A×300L3211030020
¥85,000
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100772132A×500L3211050040
¥95,000
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100775740A×200L401302009
¥96,000
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100920020A×300L207030025
¥68,000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする