※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
POLIFLEX-T
50A×200L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・面間距離L
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
50
面間距離L(mm)
200
注文コード
81000048
品番
50A×200L
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
呼び径
50
最小曲げ半径(mm)
175
面間距離L(mm)
200
偏心量(mm)
8
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~150
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材