曜日別特売

LTコネクタ

LTコネクタ - TOZEN(トーゼン)

ゴム被覆型フッ素樹脂継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0.066~1.0
偏角(°)
10
偏心量(許容変位量)(mm)
200
伸長(許容変位量)(mm)
20
圧縮(許容変位量)(mm)
20
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
質量(kg)
寸法d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100066020A×450L2.24502019
¥145,000
¥119,800
¥131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100076632A×450L3.74503230
¥226,000
¥179,800
¥197,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100105525A×450L2.94502524
¥172,000
¥139,800
¥153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100164015A×450L1.54501514
¥115,000
¥88,980
¥97,878(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100178965A×450L6.84506560
¥504,000
¥389,800
¥428,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100220050A×450L4.84505047
¥345,000
¥269,800
¥296,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004345100A×500L8.950010095
¥862,000
¥669,800
¥736,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100629640A×450L4.24504034
¥266,000
¥199,800
¥219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100923680A×500L7.15008073
¥686,000
¥529,800
¥582,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする