曜日別特売
20A×450L LTコネクタ TOZEN(トーゼン) 81000660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTコネクタ

商品レビューを投稿する
66日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し66日以内出荷とは
寸法L(mm)450
呼び径20
内容量1台注文コード81000660品番20A×450L
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ゴム被覆型フッ素樹脂継手

用途
給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
450
呼び径
20
寸法d(Φmm)
19
材質
【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0.066~1.0
偏角(°)
10
偏心量(許容変位量)(mm)
200
伸長(許容変位量)(mm)
20
圧縮(許容変位量)(mm)
20
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※塩素水・ガスライン使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする