サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983
日差しも急な雨も防ぐ万能シェード。色はチョコレートブラウン。
ハトメは8カ所。サビに強いアルミ製ハトメを採用。雨の降り込みを軽減。耐水性に優れた素材採用。遮光性あり。日焼けも軽減。
◇UVカット率:約84%
◇遮光率:約87%
◇耐水度:983(一般の傘が耐水度250以上が基準)
◇付属品:取付ロープ3m×2本
- 用途
- 日除け、サンシェードとして。猛暑 梅雨 UVカット 風 ベランダ バルコニー 庭 テラス
- 付属品
- 取付ロープ3m×2本
- 材質
- ポリエチレン100%
- 遮光率(%)
- 約87
- 紫外線遮断率(%)
- 約84
- 耐水性
- 983
- 内容量
- 1枚
注意
※完全防水仕様ではありません。※数値は第三者機関による試験結果を元に表記しております。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ


































