曜日別特売
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927

WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927
WRGS-2020(CB) サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善) 81009927

サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(m)2×2
内容量1枚注文コード81009927品番WRGS-2020(CB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

日差しも急な雨も防ぐ万能シェード。色はチョコレートブラウン。
ハトメは8カ所。サビに強いアルミ製ハトメを採用。雨の降り込みを軽減。耐水性に優れた素材採用。遮光性あり。日焼けも軽減。
◇UVカット率:約84%
◇遮光率:約87%
◇耐水度:983(一般の傘が耐水度250以上が基準)
◇付属品:取付ロープ3m×2本

用途
日除け、サンシェードとして。猛暑 梅雨 UVカット 風 ベランダ バルコニー 庭 テラス
寸法(m)
2×2
付属品
取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン100%
遮光率(%)
約87
紫外線遮断率(%)
約84
耐水性
983
注意
※完全防水仕様ではありません。
※数値は第三者機関による試験結果を元に表記しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする