曜日別特売

ドレネックス

ドレネックス - TOZEN(トーゼン)

露出専用の排水ジョイント

用途
バンド締め型
材質
【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.1
接続方法
バンド締
使用箇所
露出用
内容量
1台
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.33MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法d(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
許容偏心量(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099937550A×500L2560.550
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100028550A×300L1560.550
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000416150A×500L10165.2150
¥60,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100125680A×500L2089.180
¥30,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100126565A×500L2076.365
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005998125A×500L15139.8125
¥45,000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100619065A×300L1076.365
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008071100A×500L15114.3100
¥42,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100824740A×500L2548.640
¥20,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100906040A×300L1548.640
¥11,000
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100926180A×300L1089.180
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする