曜日別特売
65A×300L ドレネックス TOZEN(トーゼン) 81006190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレネックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は呼び径・許容偏心量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
65
許容偏心量(mm)
10
注文コード
81006190
品番
65A×300L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

露出専用の排水ジョイント

用途
バンド締め型
許容偏心量(mm)
10
寸法d(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
材質
【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.1
接続方法
バンド締
使用箇所
露出用
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.33MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする