曜日別特売

LSコネクタ露出用

LSコネクタ露出用 - TOZEN(トーゼン)

ご使用条件に合わせたゴム可とう継手

用途
不等・地盤沈下対策
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全100種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
山数
100種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
山数
偏心量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999479500A×2山×350L3505000~1.0250
¥533,000
¥459,800
¥505,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999488700A×1山×250L2507000~0.5120
¥491,000
¥419,800
¥461,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8099950665A×1山×150L150650~0.5120
¥59,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999576700A×1山×250L2507000~1.0120
¥564,000
¥479,800
¥527,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999637500A×3山×550L5505000~0.53200
¥653,000
¥559,800
¥615,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999655100A×2山×300L3001000~1.0250
¥84,000
¥71,980
¥79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999707500A×2山×350L3505000~0.5250
¥462,000
¥399,800
¥439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8099972525A×2山×250L250250~1.0250
¥58,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80999741800A×1山×300L3008000~1.0120
¥646,000
¥549,800
¥604,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
80999786125A×1山×150L1501250~0.5120
¥76,000
¥64,980
¥71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000109450A×3山×550L5504500~1.03200
¥735,000
¥629,800
¥692,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000136200A×2山×300L3002000~1.0250
¥156,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000346350A×1山×200L2003500~0.5120
¥237,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100044180A×1山×150L150800~1.0120
¥62,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000590900A×1山×300L3009000~0.5120
¥711,000
¥599,800
¥659,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000599600A×2山×400L4006000~0.5250
¥610,000
¥519,800
¥571,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000861450A×3山×550L5504500~0.53200
¥578,000
¥489,800
¥538,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000967400A×1山×200L2004000~0.5120
¥258,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100097665A×2山×250L250650~1.0250
¥74,000
¥62,980
¥69,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100104650A×2山×250L250500~1.0250
¥66,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100119540A×2山×250L250400~0.5250
¥64,000
¥54,980
¥60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100122980A×2山×300L300800~0.5250
¥78,000
¥66,980
¥73,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001238400A×1山×200L2004000~1.0120
¥298,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001247600A×3山×550L5506000~0.53200
¥830,000
¥699,800
¥769,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001290500A×1山×250L2505000~0.5120
¥370,000
¥319,800
¥351,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100130840A×1山×150L150400~1.0120
¥57,000
¥48,980
¥53,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100136032A×2山×250L250320~0.5250
¥62,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001448150A×2山×300L3001500~1.0250
¥122,000
¥99,980
¥109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100151850A×1山×150L150500~1.0120
¥58,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001685700A×3山×650L6507000~1.03200
¥1,252,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100173725A×2山×250L250250~0.5250
¥58,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001816800A×2山×400L4008000~1.0250
¥1,002,000
¥849,800
¥934,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001850450A×2山×350L3504500~1.0250
¥456,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001859450A×2山×350L3504500~0.5250
¥396,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100199050A×2山×250L250500~0.5250
¥66,000
¥55,980
¥61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100205165A×1山×150L150650~1.0120
¥59,000
¥49,980
¥54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002148600A×2山×400L4006000~1.0250
¥702,000
¥599,800
¥659,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100221832A×1山×150L150320~0.5120
¥56,000
¥47,980
¥52,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002227200A×1山×200L2002000~1.0120
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002270250A×2山×300L3002500~1.0250
¥212,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100233180A×1山×150L150800~0.5120
¥62,000
¥52,980
¥58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002349400A×2山×350L3504000~1.0250
¥382,000
¥329,800
¥362,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002586800A×3山×650L6508000~0.53200
¥1,238,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002891300A×2山×300L3003000~0.5250
¥231,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002927125A×1山×150L1501250~1.0120
¥76,000
¥64,980
¥71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100304040A×2山×250L250400~1.0250
¥64,000
¥54,980
¥60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003180125A×2山×300L3001250~1.0250
¥95,000
¥79,980
¥87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100328620A×2山×250L250200~0.5250
¥57,000
¥48,980
¥53,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003347500A×1山×250L2505000~1.0120
¥426,000
¥369,800
¥406,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003451900A×3山×650L6509000~0.53200
¥1,617,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする