※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
LSコネクタ露出用
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
400
150
200
250
300
350
400
550
650
呼び径
600
600
600
700
800
900
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
0~0.5
0~1.0
全100種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81000599
品番
600A×2山×400L
参考基準価格(税別)
¥610,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途
不等・地盤沈下対策
寸法L(mm)
400
呼び径
600
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
山数
2
偏心量(mm)
50
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
50
関連資料:
(0.07MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材