曜日別特売

LSコネクタGタイプ高圧用

LSコネクタGタイプ高圧用 - TOZEN(トーゼン)

埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手

用途
高変位・振動対策型
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
寸法L(mm)
山数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
山数
呼び径(A)
偏心量(mm)
伸縮量(許容変位量)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80999418125A×2山×1200L12002125400伸び60・縮み40
¥720,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099975980A×2山×1100L1100280400伸び50・縮み40
¥592,000
¥499,800
¥549,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099995132A×2山×700L700232300伸び50・縮み40
¥265,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099996940A×2山×700L700240300伸び50・縮み40
¥265,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000301100A×2山×800L8002100300伸び50・縮み40
¥518,000
¥439,800
¥483,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000581150A×2山×1200L12002150400伸び60・縮み40
¥789,000
¥669,800
¥736,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100143950A×2山×700L700250300伸び50・縮み40
¥396,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001886150A×2山×900L9002150300伸び50・縮み40
¥649,000
¥549,800
¥604,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002191500A×5山×900L9005500300伸び80・縮み70
¥1,665,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002261600A×6山×1000L10006600300伸び80・縮み70
¥2,005,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002279350A×7山×1100L11007350400伸び100・縮み60
¥1,506,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002507100A×2山×1200L12002100400伸び60・縮み40
¥677,000
¥579,800
¥637,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100298820A×2山×1000L1000220400伸び50・縮み40
¥327,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100307665A×2山×1100L1100265400伸び50・縮み40
¥541,000
¥459,800
¥505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003959600A×7山×1250L12507600400伸び100・縮み70
¥2,406,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81004029250A×2山×1000L10002250300伸び50・縮み40
¥891,000
¥759,800
¥835,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004921450A×5山×900L9005450300伸び80・縮み70
¥1,525,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81005009125A×2山×900L9002125300伸び50・縮み40
¥564,000
¥479,800
¥527,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100510650A×2山×1100L1100250400伸び50・縮み40
¥474,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005307300A×2山×1100L11002300300伸び50・縮み40
¥1,042,000
¥889,800
¥978,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005438450A×7山×1100L11007450400伸び100・縮み70
¥1,830,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100544765A×2山×800L800265300伸び50・縮み40
¥424,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100573680A×2山×800L800280300伸び50・縮み40
¥467,000
¥399,800
¥439,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005971200A×2山×1300L13002200400伸び60・縮み40
¥930,000
¥789,800
¥868,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006120350A×5山×900L9005350300伸び80・縮み60
¥1,179,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81006226200A×2山×1000L10002200300伸び50・縮み40
¥730,000
¥619,800
¥681,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006698300A×2山×1400L14002300400伸び60・縮み40
¥1,351,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100679540A×2山×1000L1000240400伸び50・縮み40
¥362,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006881250A×2山×1400L14002250400伸び60・縮み40
¥1,125,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007240400A×7山×1100L11007400400伸び100・縮み70
¥1,571,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100728525A×2山×1000L1000225400伸び50・縮み40
¥327,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100828120A×2山×700L700220300伸び50・縮み40
¥249,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008825400A×5山×900L9005400300伸び80・縮み70
¥1,309,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100889532A×2山×1000L1000232400伸び50・縮み40
¥362,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100934025A×2山×700L700225300伸び50・縮み40
¥249,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009367500A×7山×1100L11007500400伸び100・縮み70
¥1,997,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする