※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
LSコネクタGタイプ高圧用
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
350
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び100・縮み60
伸び50・縮み40
伸び60・縮み40
伸び80・縮み60
伸び80・縮み70
伸び100・縮み60
伸び100・縮み70
寸法L(mm)
1100
700
800
900
1000
1100
1200
1250
1300
1400
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81002279
品番
350A×7山×1100L
参考基準価格(税別)
¥1,506,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途
高変位・振動対策型
寸法L(mm)
1100
山数
7
呼び径(A)
350
偏心量(mm)
400
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び100・縮み60
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
偏角(許容変位量)(°)
15
関連資料:
(0.11MB)
取扱説明書:
(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材