曜日別特売

ファコレックス

ファコレックス - TOZEN(トーゼン)

設置工数の省力化

用途
ファンコイルユニット専用
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
内容量
1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全19種類を絞り込む
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
接続
呼び径(A)
面間距離L1(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100089720A×800L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420800Φ100mm~
¥14,100
¥10,980
¥12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100109825A×200L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125200Φ125mm~
¥14,100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100129915A×1500L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2151500Φ80mm~
¥15,500
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100195620A×1500L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4201500Φ100mm~
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100212125A×1000L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】1251000Φ125mm~
¥21,900
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100319820A×1000L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4201000Φ100mm~
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100325015A×500L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215500Φ80mm~
¥9,000
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100346032A×800L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432800Φ16mm~
¥36,400
¥28,980
¥31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100370615A×200L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215200Φ80mm~
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100451032A×300L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432300Φ16mm~
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100458015A×800L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215800Φ80mm~
¥10,900
¥8,398
¥9,238(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100520125A×1500L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】1251500Φ125mm~
¥26,700
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100531625A×800L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125800Φ125mm~
¥19,900
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100611120A×200L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420200Φ100mm~
¥9,200
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100627815A×1000L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2151000Φ80mm~
¥12,200
¥9,398
¥10,338(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100703032A×1000L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/4321000Φ16mm~
¥38,700
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100917532A×1500L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/4321500Φ16mm~
¥44,500
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100962915A×300L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215300Φ80mm~
¥7,700
¥5,998
¥6,598(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100966532A×500L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432500Φ16mm~
¥32,900
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする