※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
ファコレックス
15A×1500L
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・面間距離L1・関連資料
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
15
面間距離L1(mm)
1500
関連資料
(0.09MB)
注文コード
81001299
品番
15A×1500L
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
設置工数の省力化
用途
ファンコイルユニット専用
使用圧力範囲(MPa)
0~2.0
接続
【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2
呼び径(A)
15
面間距離L1(mm)
1500
曲率半径
Φ80mm~
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
寸法A(mm)
【接続】6
寸法D(Φmm)
22
寸法(Φmm)
【ID】14、【OD】21
寸法B(mm)
【接続】13
寸法L2(mm)
【接続】15
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
12
寸法X2(mm)
【接続】24
寸法X1(mm)
【接続】22
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材