曜日別特売

ライナーフレックス国交省仕様品

ライナーフレックス国交省仕様品 - TOZEN(トーゼン)

軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ

用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
材質
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099954025A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3042.33002525
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099955880A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3047.75007580
¥156,000
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000310150A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30418700150150
¥272,000
¥209,800
¥230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002437200A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30422700200200
¥356,000
¥279,800
¥307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100416940A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3043.43004040
¥37,000
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100438832A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30433004032
¥35,000
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100504550A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3045.75005050
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005185300A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN37700300300
¥306,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100548165A×500L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3047.45006565
¥148,000
¥119,800
¥131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006461300A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30437700300300
¥552,000
¥429,800
¥472,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100717920A×300L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS3041.53002520
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008317250A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30433700250250
¥456,000
¥359,800
¥395,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008597125A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30415700125125
¥220,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81009157100A×700L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS30411700100100
¥184,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする