曜日別特売
32A×300L ライナーフレックス国交省仕様品 TOZEN(トーゼン) 81004388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライナーフレックス国交省仕様品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
呼び径(A)32
寸法L(mm)300
材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
内容量1台注文コード81004388品番32A×300L
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ

用途
円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304
質量(kg)
3
寸法L(mm)
300
寸法d(Φmm)
40
呼び径(A)
32
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
偏角(°)
15
偏心量(許容変位量)(mm)
70
伸長(許容変位量)(mm)
7
圧縮(許容変位量)(mm)
8
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする