曜日別特売

ファコレックス保温付

ファコレックス保温付 - TOZEN(トーゼン)

設置工数の省力化

用途
ファンコイルユニット専用
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
内容量
1台
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
接続
呼び径(A)
面間距離L1(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8099943615A×800L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215800Φ80mm~
¥12,400
¥9,598
¥10,558(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8099983820A×1500L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4201500Φ100mm~
¥21,400
¥16,980
¥18,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100033725A×1500L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】1251500Φ125mm~
¥29,200
¥22,980
¥25,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100063532A×300L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432300Φ16mm~
¥31,800
¥24,980
¥27,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100091532A×500L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432500Φ16mm~
¥34,400
¥26,980
¥29,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100175525A×300L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125300Φ125mm~
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100264715A×1000L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2151000Φ80mm~
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100297920A×500L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420500Φ100mm~
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100314625A×500L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125500Φ125mm~
¥18,300
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100371515A×300L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215300Φ80mm~
¥8,700
¥6,698
¥7,368(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100404720A×800L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420800Φ100mm~
¥15,600
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100444915A×1500L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2151500Φ80mm~
¥17,600
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100445825A×1000L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】1251000Φ125mm~
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100454632A×800L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/432800Φ16mm~
¥38,400
¥29,980
¥32,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100455520A×300L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420300Φ100mm~
¥10,700
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100461615A×200L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215200Φ80mm~
¥8,000
¥6,198
¥6,818(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100462515A×500L0~2.0【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/215500Φ80mm~
¥10,200
¥7,898
¥8,688(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100600732A×1000L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/4321000Φ16mm~
¥41,100
¥31,980
¥35,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100752920A×200L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/420200Φ100mm~
¥10,100
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100754725A×800L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125800Φ125mm~
¥21,600
¥16,980
¥18,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100780020A×1000L0~1.5【G(メス)】3/4、【R(オス)】3/4201000Φ100mm~
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100835125A×200L0~1.0【G(メス)】1、【R(オス)】125200Φ125mm~
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100857032A×1500L0~1.0【G(メス)】1 1/4、【R(オス)】1 1/4321500Φ16mm~
¥47,700
¥36,980
¥40,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする