曜日別特売
15A×500L ファコレックス保温付 TOZEN(トーゼン) 81004625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファコレックス保温付15A×500L

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し41日以内出荷とは
この商品は呼び径・面間距離L1・関連資料など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径(A)
15
面間距離L1(mm)
500
関連資料
(0.08MB)
注文コード
81004625
品番
15A×500L
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

設置工数の省力化

用途
ファンコイルユニット専用
使用圧力範囲(MPa)
0~2.0
接続
【G(メス)】1/2、【R(オス)】1/2
呼び径(A)
15
面間距離L1(mm)
500
曲率半径
Φ80mm~
材質
【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)
使用温度範囲(℃)
-20~90
寸法A(mm)
【接続】6
寸法(Φmm)
【ID】14、【OD】21
寸法B(mm)
【接続】13
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
40.5
寸法L2(mm)
【接続】15
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
12
寸法X2(mm)
【接続】24
寸法X1(mm)
【接続】22
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(0.48MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする