曜日別特売

LSコネクタGタイプ中圧用

LSコネクタGタイプ中圧用 - TOZEN(トーゼン)

埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手

用途
高変位・振動対策型
その他
【許容限界ねじり】15°
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.5
内容量
1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
呼び径
質量(kg)
山数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
山数
偏角(°)
偏心量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81000005300A×7山×950L62300720400
¥992,000
¥839,800
¥923,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000161125A×5山×650L16125530300
¥409,000
¥349,800
¥384,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000267200A×7山×850L39200730400
¥747,000
¥639,800
¥703,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81000380400A×7山×1100L113400715400
¥1,428,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81000511600A×6山×1000L189600610300
¥1,822,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100052032A×5山×550L5.732530300
¥203,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100052965A×5山×650L1065530300
¥230,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100080025A×5山×550L4.625530300
¥197,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100087080A×6山×750L1280630400
¥273,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001405400A×5山×900L95400515300
¥1,190,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81001667250A×5山×700L45250520300
¥801,000
¥679,800
¥747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001895350A×7山×1100L89350720400
¥1,179,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81002428500A×7山×1100L158500715400
¥1,815,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100256820A×7山×750L4.220730400
¥214,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002708125A×6山×750L18125630400
¥449,000
¥389,800
¥428,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002760600A×7山×1250L215600710400
¥2,187,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003381350A×5山×900L74350515300
¥1,071,000
¥899,800
¥989,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003767450A×7山×1100L138450715400
¥1,663,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
81003785150A×6山×750L27150630400
¥543,000
¥459,800
¥505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100418720A×5山×550L3.520530300
¥197,000
¥169,800
¥186,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004607300A×5山×800L54300520300
¥902,000
¥769,800
¥846,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005061100A×6山×750L14100630400
¥390,000
¥339,800
¥373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100529840A×7山×750L740730400
¥226,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81005578450A×5山×900L116450515300
¥1,386,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100585832A×7山×750L6.732730400
¥226,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006750200A×5山×700L32200530300
¥679,000
¥579,800
¥637,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100677765A×6山×750L1165630400
¥253,000
¥219,800
¥241,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100678680A×5山×650L1180530300
¥248,000
¥209,800
¥230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81006899100A×5山×650L13100530300
¥355,000
¥299,800
¥329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100724940A×5山×550L640530300
¥203,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007608150A×5山×650L25150530300
¥494,000
¥419,800
¥461,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007897500A×5山×900L134500510300
¥1,513,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
67日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8100801050A×5山×550L7.350530300
¥221,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100808950A×7山×750L850730400
¥243,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008168250A×7山×850L52250720400
¥880,000
¥749,800
¥824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100912125A×7山×750L5.525730400
¥214,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする