曜日別特売
600A×6山×1000L LSコネクタGタイプ中圧用 TOZEN(トーゼン) 81000511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSコネクタGタイプ中圧用

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し67日以内出荷とは
呼び径600
質量(kg)189
189
215
3.5
4.2
4.6
5.5
5.7
6
6.7
7
7.3
8
10
11
12
13
14
16
18
25
27
32
39
45
52
54
62
74
89
95
113
116
134
138
158
内容量1台注文コード81000511品番600A×6山×1000L
参考基準価格(税別)¥1,822,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手

用途
高変位・振動対策型
質量(kg)
189
呼び径
600
山数
6
偏角(°)
10
偏心量(mm)
300
その他
【許容限界ねじり】15°
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装
使用温度範囲(℃)
-10~70
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.5
寸法L
1000
伸長(許容変位量)(mm)
80
圧縮(許容変位量)(mm)
70
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(0.74MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする