曜日別特売

ピュアジョイント

ピュアジョイント - TOZEN(トーゼン)

高変位型のゴムフレキ

用途
日本水道協会認証登録品
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
材質
フランジ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8100024980A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F
¥117,000
¥95,980
¥105,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100261150A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥55,000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100263820A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100268132A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥46,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002848125A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥136,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002909200A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF
¥379,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81003819200A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥711,000
¥579,800
¥637,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004720125A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F
¥164,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100653180A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥77,000
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100684765A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥70,000
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007057150A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥173,000
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007590200A×400L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F
¥401,000
¥329,800
¥362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007836150A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F
¥194,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007888100A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥96,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100814140A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥48,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8100817725A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF
¥38,000
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81008238100A×250L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F
¥138,000
¥119,800
¥131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする