曜日別特売
150A×250L ピュアジョイント TOZEN(トーゼン) 81007836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピュアジョイント150A×250L

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し41日以内出荷とは
この商品は材質・フランジなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
フランジ
上水F
注文コード
81007836
品番
150A×250L
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

高変位型のゴムフレキ

用途
日本水道協会認証登録品
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
フランジ
上水F
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする