水撃防止器ムーハ

水撃防止器ムーハ - TOZEN(トーゼン)

水撃を吸収緩和する水撃防止器

用途
水撃防止
材質
【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート
使用温度範囲(℃)
-10~60
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
ケーシング
S20C
内容量
1台
関連資料:(0.08MB)取扱説明書:(0.54MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)・固形物含有ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径
質量(kg)
寸法D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
容量(L)
呼び径
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81001001MH-15097640【空気室】27150325
¥945,000
¥729,800
¥802,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81001211MH-257156【空気室】125127
¥159,000
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002306MH-5016270【空気室】350168
¥235,000
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81002805MH-10036440【空気室】8100219
¥455,000
¥359,800
¥395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81004081MH-8028380【空気室】680194
¥362,000
¥279,800
¥307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81007416MH-12566560【空気室】16125273
¥689,000
¥539,800
¥593,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする