※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
水撃防止器ムーハ
MH-100
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
440
156
¥129,800
270
¥189,800
380
¥279,800
440
¥359,800
560
¥539,800
640
¥729,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81002805
品番
MH-100
参考基準価格(税別)
¥455,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
水撃を吸収緩和する水撃防止器
用途
水撃防止
質量(kg)
36
寸法L(mm)
440
容量(L)
【空気室】8
呼び径
100
寸法D(Φmm)
219
材質
【エラスチックチューブ】CSM、【フランジ】SUS304、【内筒管】SUS304、【取付ボルト】SS405+光沢クロメート
使用温度範囲(℃)
-10~60
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
ケーシング
S20C
関連資料:
(0.08MB)
取扱説明書:
(0.54MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)・固形物含有ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材