曜日別特売

リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ

リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタリゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ - リゲッタ

「靴にいれるだけで疲れにくい」と大好評。つかれどめインソールに防寒機能が備わったミミタブポカポカが販売スタート。足裏の凹凸にフィットして足にかかる負担をやわらげるだけじゃなく、地面の冷えから足を守ってくれます。寒い日の仕事中や旅行中、アウトドアやウォーキングなど場所を選ばず、さまざまなシーンで助けてくれます。自分の足のサイズに合わせてカット出来るため、入れ替えてお仕事中もプライベートも使い回せるのが嬉しい。

材質
ポリエステル/ポリウレタン/EVA
色
ブラック
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010049MMT-FLH約269約28M(24.0~25.5)約93
¥1,790
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81010058MMT-FLH約289約32L(26.0~28.0)約98
¥1,790
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
81010067MMT-FLH約247約24S(22.0~23.5)約86
¥1,790
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする