曜日別特売
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067

MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067
MMT-FLH リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ リゲッタ 81010067

リゲッタ つかれどめインソール ミミタブポカポカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)S(22.0~23.5)
内容量1個注文コード81010067品番MMT-FLH
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

「靴にいれるだけで疲れにくい」と大好評。つかれどめインソールに防寒機能が備わったミミタブポカポカが販売スタート。足裏の凹凸にフィットして足にかかる負担をやわらげるだけじゃなく、地面の冷えから足を守ってくれます。寒い日の仕事中や旅行中、アウトドアやウォーキングなど場所を選ばず、さまざまなシーンで助けてくれます。自分の足のサイズに合わせてカット出来るため、入れ替えてお仕事中もプライベートも使い回せるのが嬉しい。

長さ(mm)
約247
質量(g)
約24
サイズ(cm)
S(22.0~23.5)
横幅(mm)
約86
材質
ポリエステル/ポリウレタン/EVA
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする