移動式エアコン
- 付属品
- 排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン
- 質量(kg)
- 21
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 外形寸法(mm)
- W303xD289xH693(ダクト含まず)
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 750/800
- コード長さ(m)
- 電源:1.8
- 定格電流(A)
- 9.6/8.2
- 使用環境温度(℃)
- 16~38
- 冷媒
- R410A
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー
- 冷媒封入量(g)
- 270
- 冷房能力(kW)
- 2.3/2.6
- 内容量
- 1台
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























