SPCH-23-26 移動式エアコン パオック 81207851

移動式エアコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81207851
品番
SPCH-23-26
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
付属品
排熱ダクト、ダクトエンドA、ダクトエンドB、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×4、窓パネルA・B・C・D、網(窓パネルA用)、網固定用ネジセット×3、スポンジシール、リモコン
質量(kg)
21
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
W303xD289xH693(ダクト含まず)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
750/800
コード長さ(m)
電源:1.8
定格電流(A)
9.6/8.2
使用環境温度(℃)
16~38
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
270
冷房能力(kW)
2.3/2.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする