クランプレバー ステンレス 標準めねじ
工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。
レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。
締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。
レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
- 用途
- ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。
- 材質(ねじ部)
- SUS303
- 表面処理(レバー部)
- 亜鉛ダイカスト/焼付塗装
- 材質(スプリング)
- SUS304-WPB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※購入前に取付長Lの寸法をご確認ください。※最大締付力、最大荷重範囲でご使用ください。
全15種類を絞り込む
取付長(mm)
レバー色
ねじの呼び
最大荷重(N)
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ

































